Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 125 SC, 0,5 mm², AWG 20, grün/g


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 125 SC, 0,5 mm², AWG 20, grün/g
Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 125 SC, 0,5 mm², AWG 20, grün/g
Artikel-Nr.:
     4502-31P7103
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1232000
EAN/GTIN:
     4044776765509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 1232000, LAPP KABEL Hochflammwidrige Aderleitung mit erweiterten Eigenschaften im Brandfall für vielfältige Einsatzmöglichkeiten bis zu +125°C. Features * Niedrige Toxizität * Isolation aus elektronenstrahlvernetztem Polyolefin-Copolymer * Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter Anwendungen * Für die Verdrahtung bzw. den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagenund Apparatebau * Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen * Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen * Wärmebehandlungsanlagen, Druckgießtechnik, Wärme- und Kältetechnik * Zum Konfektionieren von Kabelbäumen und zum Verdrahten bei der Schaltschrankinstallation
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Außendurchmesser:
2.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grün/gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-3-41
Prüfspannung:
4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-55 °C bis 125 °C
Gewicht:
0.008 kg
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, grün/gelb litze, litze, lappkabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,7491*
€ 0,9891*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,27*
5
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.