Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PO Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 125 MC 2 x 1,5 mm², AWG 16, ungeschi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PO Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 125 MC 2 x 1,5 mm², AWG 16, ungeschi
PO Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 125 MC 2 x 1,5 mm², AWG 16, ungeschi
Artikel-Nr.:
     4502-31P7059
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024323
EAN/GTIN:
     4044777070015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Vernetztes Kabel, 1024323/100, LAPP KABEL Elektronenstrahlvernetztes Kabel, halogenfreies Strom- und Steuerkabel mit besonderem Brandverhalten. Features * Gute chemische Beständigkeit * Flammwidrig * Kältebeständig * Öl- und säurebeständig
Weitere Informationen:
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
7.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PO
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
DNV GL
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-35 °C bis 120 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-55 °C bis 125 °C
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 2 adrig, schlauchleitung, lapp kabel steuerkabel, Kabel, Leitung, Hochtemperaturkabel, Hochtemperaturleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 338,47*
€ 404,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 337,669*
€ 404,779*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 652,63*
€ 757,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 757,10*
€ 900,949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 746,51*
€ 888,3469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 712,49*
€ 847,8631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 690,13*
€ 821,2547
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 652,63*
€ 776,6297
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,5263* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.