|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-31K0743 Herst.-Nr.: PCE-T 240 EAN/GTIN: 4250348729705 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Stroboskop, PCE-T 240, PCE Instruments Das Stroboskop verfügt über eine kontaktierende Drehzahlmessung. Der Messbereich der kontaktierenden Drehzahlmessung bei dem Stroboskop liegt bei 0,5-99.999 RPM. Um die Drehzahl auf das Stroboskop zu übertragen befinden sich im Lieferumfang zwei gummierte Messspitzen, mit einem Innen- und einem Außenkegel. Bei der kontaktierenden Messung bei dem Stroboskop kann zusätzlich über das Messrad die Geschwindigkeit in zum Beispiel m/min ermittelt werden. Neben der kontaktierenden Messung kann mit dem Stroboskop auch optisch die Drehzahl gemessen werden. Dazu wird ein 1 x 1 cm großes Stück reflektierendes Band auf den Prüfling geklebt. Durch die Reflektion kann das Stroboskop die Drehzahl ermitteln. Zusätzlich kann die Drehzahl vom Stroboskop über die Stroboskopfunktion ermittelt werden. Bei dieser Funktion folgen viele Blitze vom Stroboskop hintereinander. Für die schnelle Einstellung der Blitzfrequenz bei dem Stroboskop kann die Blitzfrequenz verdoppelt oder halbiert werden. Die Drehzahl mit der Stroboskopfunktion bei dem Stroboskop ist dann ermittelt, sobald der Prüfling kontinuierlich und stehend durch den Blitz zusehen ist. Features * Batterieund Netzbetrieb * Stroboskop zur Drehzahlermittlung * Kontaktierende und optische Messung * Verschiedene Aufsätze Lieferumfang * 1 x Handtachometer / Stroboskop PCE-T 240 * 1 x Messspitze (Außenkegel) * 1 x Messhohlspitze (Innenkegel) * 1 x Messrad * 1 x reflektierender Kontaktstreifen (ca. 600 mm) * 1 x Transportkoffer * 4 x 1,5 V AA Batterie Weitere Informationen:  |  | Genauigkeit: | ±0,05 % | Messbereich: | 5 bis 99,999 U/min | Produkt-Art: | Handtachometer | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.68 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 242,70* | € 293,94* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 243,15* | € 293,95* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 251,01* | € 303,03* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 347,81* | € 409,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|