Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlmessgerät PCE-T 240 Temperaturmessung / kontaktierende und optische Drehzahlmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-T 240
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-T 240
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-T 240 Temperaturmessung
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-T 240 Anwendung
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-T 240 Anwendung 2
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-T 240 Anwendung 3
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-T 240 Anwendung 4
Artikel-Nr.:
     413-PCE-T 240
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-T 240
EAN/GTIN:
     4250348729705
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Technische Daten

Optische Messung
Messbereich: 5 … 99.999 RPM
Auflösung: 0,5 RPM (< 1.000 RPM), 1 RPM (=1.000 RPM)
Genauigkeit: ±(0,05 % v. Mw. + 1 Digit)
Detektierungsabstand: 50 … 150 mm, 2 ... 6 inch (typisch)
maximal 300 mm, 12 inch

Kontaktierende Messung
Messbereich: 0,5 … 19.999 RPM
Auflösung: 0,5 RPM (<1.000 RPM), 1 RPM (=1.000 RPM)
Genauigkeit: ±(0,05 % v. Mw. + 1 Digit)

Messbereich: 0,05 ... 1.999,9 m/min
Auflösung: 0,05 m/min (<100 m/min), 0,1 m/min (=100 m/min)
Genauigkeit: ±(0,5 % v. Mw. + 1 Digit)

Messbereich: 0,2 ... 6.561,4 ft/min
Auflösung: 0,1 ft/min (<1.000 ft/min) 1 ft/min (=1.000 ft/min)
Genauigkeit: ±(0,5 % v. Mw. + 1 Digit)

Messbereich: 2,0 ... 78736,2 in/min
Auflösung: 0,1 in/min (<1.000 in/min), 1 in/min (=1.000 in/min)
Genauigkeit: ±(0,5 % v. Mw. + 1 Digit)

Stroboskop
Messbereich: 100 … 99.990 RPM/FPM
Auflösung:
0,1 RPM (<1.000 PRM)
1 RPM (1.000 … 30.000 RPM)
5 RPM (30.000 … 50.000 RPM)
10 RPM (50.000 … 99.999 RPM)
Genauigkeit: ±(0,1 % v. Mw. + 2 Digits)
LED: drei rote LEDs

Temperatur (Typ K)
Messbereich: -50,0 … 1300,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±(0,4 % v. Mw. +0,5 °C)
Messbereich: -100,0 … -50,1 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±(0,4 % v. Mw. +1 °C)

Temperatur (PT1000)
Messbereich: -10,0 … 70,0 °C, 414,0 … 158,0 °F
Auflösung: 0,1 °C, 0,1 °F
Genauigkeit: ±1,2 °C, ± 2,2 °F

Display: LC-Display, 43 x 33 mm, 5 Digits
Speicher: Größter und kleinster Messwert
Spannungsversorgung (Netzteil) 9 V DC, 100 mA, (Batterie): 4 x 1,5 V AA Batterien
Stromaufnahme: Ø42 mA
Schnittstelle: RS232
Umgebungsbedingungen:
0 … 50 °C, 32 … 122 °F, <80 5 r. F., (nicht kondensierend); Magnetfeld <3 V/M, <30 MHz
Abmessungen: 207 x 67 x 39 mm, 8.15 x 2,63 x 15,3 inch
Gewicht: 230 g, 0,5 lb
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, Stroboskop, stroboskop, Stroboskope, Akkustroboskope, Handstroboskope, Digitalstroboskope, Industriestroboskope, Akku Stroboskop, Industrie Stroboskop, Digital Stroboskop, PCE, Drehzahlmessgerät, Maschinendrehzahlmessgerät, Tacho
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 242,70*
€ 293,94*
Frei Haus
ab € 243,15*
€ 293,95*
Lager 413
Frei Haus
ab € 251,01*
€ 303,03*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 347,81*
€ 409,98*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,24*
€ 352,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.