| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0253 Herst.-Nr.: PCE-ST 1 EAN/GTIN: 4250348707642 |
| | |
|
| | |
| Thermometer, PCE-ST 1, PCE Instruments Das PCE-ST 1 Thermometer ist ein digitales Handgerät zur Temperaturmessung im Lebensmittelbereich, wie z.B. bei Fleisch, Wurst, Käse, Tomaten, usw., dank seiner 120 mm / 4,7 in Edelstahlsonde. Das PCE-ST 1 Thermometer ist sehr einfach zu bedienen, hat kleine Abmessungen und eine kurze Ansprechzeit. Das PCE-ST 1 Thermometer wird hauptsächlich in der Lebensmittelindustrie, in Brauereien, Laboratorien, Apotheken oder für eine schnelle und einfache Temperaturkontrolle eingesetzt. Features * Einfach zu bedienendes Kontaktthermometer * Fester Edelstahlsensor * Auswechselbare Batterien * Schnelle Reaktionszeit * LCD-Anzeige * Gummiertes Kunststoffgehäuse * Robust und stoßfest * Maximal-, Minimal- und Haltefunktionen * Schutzart IP 65 Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 °C | Ausführung: | Einstech-Thermometer | Genauigkeit: | ±1,5 % | max. Temperatur: | 250 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Reaktionszeit: | 2 s | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.7 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, pce instruments lebensmittelthermometer, einstech thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 27,58* | € 38,52* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,76* | € 38,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|