| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0121 Herst.-Nr.: PCE-DT 50 EAN/GTIN: 4250348718990 |
| | |
|
| | |
| Tachometer, PCE-DT 50, PCE Instruments Das Pistolenmessgerät PCE-DT 50 in Pistolenform ist ideal für die schnelle Kontrolle von Drehzahlen. Dieses Hand-Tachometer misst die Drehzahl von sich bewegenden Objekten wie Wellen, Antrieben, Ritzeln usw. Der Handtachometer arbeitet mit einem Laser, der Licht aussendet, und einer Empfangsdiode, die den Hell-Dunkel-Kontrast des reflektierten Lichts erfasst. Der Handtachometer misst die Drehzahl im Bereich von 2,5 ... 99.999 Umdrehungen pro Minute (RPM). Die Drehzahl wird auf dem beleuchteten Display des Tachometers angezeigt. Der Messabstand des Handtachometers beträgt 50 ... 500 mm / 2 ... 19.7 in. Features * Messbereich bis zu 99.999 U/min * Automatischer Modus * Betriebsart MIN / MAX / AVG * LD-Anzeige mit Beleuchtung * Datenhaltefunktion * Automatische Abschaltung Weitere Informationen: | | Genauigkeit: | ±0,02 % | Messbereich: | 2,5 bis 99999 U/min | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.08 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,17* | € 54,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,36* | € 54,51* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,68* | € 55,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,77* | € 78,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|