Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlmessgerät PCE-DT 50 bis 99.999 U/min / Automatikmodus / beleuchtetes LCD / Data-Hold Funktion von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-DT 50
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-DT 50
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-DT 50 Display
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-DT 50 Anwendung
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-DT 50 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DT 50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DT 50
EAN/GTIN:
     4250348718990
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Technische Daten

Messbereich: 2,5 ... 99.999 U/min (RPM)
Messgenauigkeit: ± 0,02 % + 1 Digit
Auflösung: 2,5 ... 999 U/min: 0,1 U/min, 1000 ... 99.999 U/min: 1 U/min
Messabstand: 50 ... 500 mm
Messrate: 0,5s (über 120 U/min)
Speicher: 60 Einzeldatenspeicher
Automatische Abschaltung: nach 20 s
Spannungsversorgung: 9 V Blockbatterie
Betriebsbedingungen: 0 ... 50 °C / 10 ... 90 % r.F.
Lagerbedingungen: -10 ... 60 °C / 10 ... 75 % r.F.
Abmessungen: 145 x 90 x 35 mm
Gewicht: ca. 120 g inkl. Batterie

Lieferumfang
1 x Drehzahlmessgerät PCE-DT 50
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, pce instruments drehzahlmesser, drehzahl messgerät, Drehzahlmessgerät, Laser-Drehzahlmesser, Umdrehungsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,03*
€ 54,49*
Lager 413
Frei Haus
ab € 41,14*
€ 54,51*
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 55,13*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 78,21*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100M
ab € 271,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DT 66
ab € 68,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T236
ab € 130,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1000
ab € 250,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.