Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment- Messgerät PCE-CTT 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmoment- Messgerät PCE-CTT 2
Drehmoment- Messgerät PCE-CTT 2
Drehmoment- Messgerät PCE-CTT 2
Drehmoment- Messgerät PCE-CTT 2
Drehmoment- Messgerät PCE-CTT 2
Drehmoment- Messgerät PCE-CTT 2
Artikel-Nr.:
     4502-31K0117
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CTT 2
EAN/GTIN:
     4250348722775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Drehmoment-Messgerät, PCE-CTT 2, PCE Instruments Das Drehmomentmessgerät für Trinkflaschen wurde entwickelt, um das Drehmoment von Schraubverschlüssen auf Trinkflaschen und ähnlichen Behältern stationär zu ermitteln. Diese Messung mit dem Drehmomentmessgerät für Trinkflaschen ist besonders wichtig, um festzustellen, ob die Behälter richtig verschlossen sind. Wenn die Behälter nicht richtig verschlossen sind, können z.B. die darin enthaltenen Lebensmittel vorzeitig verderben. Deshalb ist diese Messmethode mit dem Drehmomentmessgerät für Trinkflaschen vor allem in der Lebensmittelindustrie notwendig. Features * Genauigkeit von 0,3 % des Messbereiches * USB-Schnittstelle für Softwareanbindung * Unterschiedliche Einheiten einstellbar * Proben können ohne Werkzeug eingespannt werden * Integrierter Drucker
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Drehmomentbereich:
2 Nm
Genauigkeit:
±0,3 %
Höhe:
200 mm
Länge:
280 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
11.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, drehmoment tester, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.856,21*
€ 2.114,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.852,94*
€ 2.114,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.114,78*
€ 2.516,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,51*
€ 2.482,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.986,06*
€ 2.363,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,83*
€ 2.275,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.852,94*
€ 2.205,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.