Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS AC/DC-Stromzange PCE-DC3, 80 A (DC), 80 A (AC), 600 V (AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS AC/DC-Stromzange PCE-DC3, 80 A (DC), 80 A (AC), 600 V (AC)
TRMS AC/DC-Stromzange PCE-DC3, 80 A (DC), 80 A (AC), 600 V (AC)
Artikel-Nr.:
     4502-31K0092
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DC3
EAN/GTIN:
     4250348700698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Zangenmessgerät, PCE-DC3, PCE Instruments Dieses Zangenmessgerät wurde für die indirekte Messung von AC/DC-Strömen mit hoher Auflösung entwickelt. Eine berührungslose Spannungsprüferfunktion und eine Taschen-/Blitzleuchte zur Beleuchtung der Messstelle sind ebenfalls in dieses Zangenmessgerät integriert. Die geringen Abmessungen dieser Stromzange ermöglichen den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Features * 4-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung * AC/DC-Strommessung bis zu 80 Ampere * Speicherfunktion * DCA-Nullabgleich * Strom-Tester
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC/DC-Stromzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Strommesswert (bei AC):
80 A
max. Strommesswert (bei DC):
80 A
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Multimeter, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Digital-Multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 105,53*
€ 131,60*
Frei Haus
ab € 104,79*
€ 131,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 133,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC 9EV
ab € 73,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-1
ab € 2.103,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-2
ab € 2.358,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-3
ab € 2.093,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CLT 10
ab € 188,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC1
ab € 58,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC2
ab € 96,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-123
ab € 484,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-360
ab € 1.468,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 6
ab € 61,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.