Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs- u. Netzstöranalysator / Energiemessgerät PCE-830-1 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Leistungs- u. Netzstöranalysator PCE-830-1
PCE Instruments Leistungs- u. Netzstöranalysator PCE-830-1
Artikel-Nr.:
     413-PCE-830-1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-830-1
EAN/GTIN:
     4250348700407
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 0-20ma
Leistungsmessgerät und Netzstöranalysator / Energiemessgerät PCE-830-1 inkl. 3 Stück 100 A Stromzangen
Der Leistungsprüfgerät und Netzstöranalysator PCE-830 (Power und Harmonics Analyzer) dient zur ein- bis dreiphasigen Messung elektrischer Größen im Wechselstromnetz. Nicht nur die "normalen" Messgrößen wie Spannung, Strom, Frequenz, Leistung und Energie werden ermittelt, auch die gemäß EN50160 geforderten Werte wie Oberschwingungen, Zwischenharmonische und Unsymmetrie werden angezeigt. Störungen im Netz wie Unterbrechungen, Einbrüche, temporäre oder transiente Überspannungen (ab 16uS Dauer) lassen sich mit ihren entsprechenden Werten ermitteln. Dabei stellt das sehr kontrastreiche, hintergrundbeleuchtete Punktmatrix LCD-Display bis zu 35 Parameter gleichzeitig dar. Bis zu 3 Stromzangen können gleichzeitig adaptiert werden. Im Datenlogger-Modus können bis zu 17470 Messwerte (3Phasen/4Leiter), im einfachsten Fall bis zu 52400 Messwerte (1Phase/2Leiter), auf 85 Datensätze verteilt gespeichert werden. Somit ist dieser Leistungs - und Netzstöranalysator PCE-830 optimal zur Langzeitanalyse einsetzbar. Die im Gerät gesammelten Messwerte können bei Belieben zu einem PC übertragen und mit der dazugehörigen Analysesoftware ausgewertet werden. Im Lieferumfang ist alles enthalten, was Sie zur Messung und Auswertung benötigen (auch Software und Datenkabel).

Artikeldetails:

Bereich AC Strom: 0 ... 100 A
Bereich AC Watt: 0 ... 9999 kW
Bereich AC Spannung: 0 ... 600 V
Leistungsfaktor: 0,00 ... 1,00
Phasenwinkel: -180,0 ° ... +180,0 °
Leiterdurchmesser : max. 30 mm
Datenspeicher: 512 kB
Schnittstelle: USB
Display: beleuchtetes Punkt-Matrix-Display
Stromversorgung: 8 x 1,5 V Batterien AA
Abmessung: 257 x 155 x 57 mm
Gewicht: 1160 g
inkl. Leistungsanalysator PCE-830-1, Stromzangen PCE-6801, Abgreifklemmen, Prüfleitungen, Netzadapter, englische Software, USB-Datenkabel, Tasche und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Stromzange, Strommessgeräte, Leistungsmesser, Stromzangenmessgeräte, PCE, Multimeter, Amperemeter, Leistungsmessgerät, Netzstöranalysator, Energiemessgerät, Messzange, Netzanalysator, Analysegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.098,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.178,20*
€ 2.592,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.164,61*
€ 2.575,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.121,49*
€ 2.524,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.098,46*
€ 2.497,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
PCE-3007
ab € 606,76*
Zubehör
PCE Instruments
PCE-6801
ab € 563,43*
Zubehör
PCE Instruments
PCE-6802
ab € 573,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.