|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-31K0054 Herst.-Nr.: PCE-CR 10 EAN/GTIN: 4250348719348 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Strom-Datenlogger, PCE-CR 10, PCE Instruments Der Stromdatenlogger dient zur Aufzeichnung von bis zu drei 0/4 ... 20 mA Signalen. Neben der Speicherung der Messwerte zeigt der Stromdatenlogger diese auch auf einem großen Display an. Die maximale Auflösung beträgt dabei 0,01 mA. Das Gerät wird über 6 AA 1,5V-Batterien oder ein Netzteil mit Strom versorgt. Um die live gemessenen Werte zu visualisieren, kann dieser Stromdatenlogger über eine serielle Schnittstelle mit dem PC verbunden werden. Features * Speicher auf SD-Karte * 3 Messkanäle * Großes Display mit Beleuchtung Weitere Informationen:  |  | Logging-Funktion: | Strom | Schnittstellen: | SD Karte | Speicherintervall: | 1 bis 600s | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.27 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: datenlogger spannung, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Strom-Datenlogger |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 282,68* | € 329,72* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 273,38* | € 329,73* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 283,21* | € 329,77* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 287,64* | € 334,39* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 325,50* | € 381,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|