Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-CR 10 PCE-CR 10 Strom-Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452807-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CR 10
EAN/GTIN:
     4250348719348
Suchbegriffe:
Datenlogger
Datenlogger für Feuchtigkeit und Te...
Datenlogger für Temperatur und Feuc...
Temperaturlogger
PCE Instruments PCE-CR 10 PCE-CR 10 Strom-Datenlogger

Strom Datenlogger PCE-CR 10

3-Kanal Strom Datenlogger PCE-CR 10 Strom Datenlogger für 0/4 ... 20 mA / 3 Eingangskanäle / einstellbare Speicherrate / beleuchtetes LCD / SD-Karten Speicher / Speicherung als XLS Der Strom Datenlogger wird eingesetzt, um bis zu drei 0/4 ... 20 mA Signale zu protokollieren. Der Strom Datenlogger speichert die gemessenen Prozesströme auf einer SD-Karte im Excel-Format. Neben der Speicherung der Messwerte stellt der Stromdatenlogger diese auf dem großen Display dar. Die maximale Auflösung beträgt hier 0,01 mA. Betrieben wird das Messgerät mit 6 AA 1,5 V Batterien oder einem Netzteil. Zur Visualisierung der Live-Messwerte kann dieser Strom Datenlogger über die serielle Schnittstelle an den PC angeschlossen werden. Die Strom-Signale werden über Steckklemmen an den Datenlogger gegeben. Die Steckklemmen am Strom Datenlogger emöglichen es, dass relativ schnell und einfach angeschlossene Sensoren mit mA-Ausgang gewechselt werden können. Dies stellt sicher, dass der Strom Datenlogger universell und flexibel im Betrieb verwendet werden kann. Eine Skalierung des Messsignals ist nicht notwendig, da die Messwerte direkt als mA gespeichert werden. In Excel kann dann bequem die Skalierung manuell durchgeführt werden. Einsatzgebiete Die Strom Datenlogger dienen der Aufzeichnung von Ausgangssignalen zahlreicher 0/4 ... 20 mA Sensoren, etwa bei der Druckmessung oder der Fliesgeschwindigkeitsüberwachung. Eine Überwachung, Registrierung und Auswertung von z.B. Temperatur, Feuchte, Druck, Durchfluss, pH-Wert ... an Produktionsanlagen mit normierten Ausgangssignalen 0 ... 20 mA kann einfach und genau erfolgen. Oftmals verlangen auch Kunden oder Zulieferer einen Nachweis bestimmter Prozessparameter, die Sie als Hersteller bequem als Stromsignal an der Maschine speichern können. Der Strom Datenlogger PCE-CR 10 kann quasi überall dort verwendet werden, wo temporär ein stationärer Sensor oder Messumformer geprüft werden muss. Der Strom Datenlogger ist ebenfalls einsetzbar an Sensoren, die von den mechanischen Eigenschaften entwickelt worden sind, mobil verwendet zu werden. Auch als Hersteller von Produkten selbst kann man wesentliche Informationen während des Betriebes von Maschinen direkt als Einheitssignal im Datenlogger speichern und später am PC oder Laptop auswerten. Somit dienen die Strom Datenlogger auch zur Maschinenüberwachung bzw. Maschinenanalyse. Justage / Kalibrierung Dem Strom Datenlogger PCE-CR 10 kann ein ISO-Kalibrierzertifikat ausgestellt werden. Es empfiehlt sich, die Datenlogger standardmässig einer Überprüfung, Justage und anschließender Kalibrierung zu unterziehen. Das Interval der Kalibrung vom Strom Datenlogger wird in der Regel im internen Qualitätshandbuch festgeschrieben. Diese Kalibrierung vom Strom Datenlogger wird im Kalibrierlabor von PCE Instruments durchgeführt.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messbereich 0/4 ... 20 mA
Auflösung 0,01 mA
Genauigkeit ± (0,5 % + 0,02 mA)
Speicherrate 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 Sekunden
Speicher SD Karte bis zu 16 GB
Display LCD mit Beleuchtung
Aktualisierungsrate Display 1 s
Spannungsversorgung 6 x 1,5 V AAA Batterie
Steckernetzteil 9 V / 800 mA
Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C /< 85 % r.F.
Abmessungen 132 x 80 x 32 mm
Gewicht ca. 190 g · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x Strom Datenlogger PCE-CR 10 3 x Anschlussklemmen
1 x SD-Speicherkarte
1 x Wandhalter
1 x Klebepad
6 x Batterien
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
PCE-CR 10
Produkt-Art:
Strom-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: datenlogger spannung, datenlogger, 04250348719348, PCE Instruments, PCE-CR 10, logger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 282,39*
€ 335,68*
Frei Haus
ab € 273,72*
€ 335,70*
Frei Haus
ab € 283,46*
€ 335,79*
Frei Haus
ab € 288,67*
€ 340,18*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 322,18*
€ 381,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,82*
€ 454,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,44*
€ 449,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,82*
€ 418,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
€ 99,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
€ 659,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
€ 672,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
€ 250,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
€ 177,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDL 24I
€ 300,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
€ 273,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.