Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger PCE-JR 911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger PCE-JR 911
Datenlogger PCE-JR 911
Datenlogger PCE-JR 911
Datenlogger PCE-JR 911
Datenlogger PCE-JR 911
Datenlogger PCE-JR 911
Artikel-Nr.:
     4502-31K0052
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-JR 911
EAN/GTIN:
     4250348701657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Datenlogger, PCE-JR 911, PCE Instruments Das Thermometer PCE-JR-911 mit Thermometer ist ein vielseitiges Werkzeug, da es die Temperatur von Objekten berührungslos messen kann. Die Messwerte können gespeichert und über die RS-232-Schnittstelle und die Software an einen Computer übertragen werden. Dieses Thermometer wird komplett mit einem Thermometer geliefert, das es dem Benutzer ermöglicht, bestimmte Zeitintervalle für die Messungen zu programmieren, z. B. über eine ganze Woche. Sobald eine Reihe von Messungen durchgeführt wurde, können die Daten zur Analyse auf einen Computer übertragen werden. Das Thermometer ist mit einem kleinen Thermodrucker ausgestattet, so dass der Benutzer die Messwerte sofort ausdrucken kann. Ein weiteres Merkmal ist die Möglichkeit, 99 Messpositionen zu kennzeichnen, um sie eindeutig zuzuordnen zu können. Features * Einfach zu bedienen * Datum und Uhrzeit einstellbar * Einstellbarer Emissionsgrad * Hintergrundbeleuchtetes Display * Automatische Abschaltfunktion * Messung und Druck von Daten * Messen und Drucken von Daten in Tabellen * Messzeitintervalle über eine lange Dauer, Übertragung der Messwerte an einen Computer
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
1200
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
RS-232
Speicherintervall:
0,2s
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laserthermometer, Pyrometer, Temperaturlogger, pce instruments datenlogger, ir thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 447,97*
€ 509,33*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 444,67*
€ 509,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,33*
€ 606,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,46*
€ 599,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,85*
€ 557,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,42*
€ 546,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,97*
€ 533,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.