Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter, sphärischen Kopf, 8,5 mm, PC glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtleiter, sphärischen Kopf, 8,5 mm, PC glasklar
Lichtleiter, sphärischen Kopf, 8,5 mm, PC glasklar
Lichtleiter, sphärischen Kopf, 8,5 mm, PC glasklar
Artikel-Nr.:
     4502-31G8835
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1293.1000
EAN/GTIN:
     4099879017949
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter mentor
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Lichtleiter, 1293.1000, Mentor Material: PC glasklar UL 94, Umgebungstemperatur: –40 bis +85 °C, ESD-Schutz: max. 4,0 kV. Ausführung mit sphärischem Kopf Typ 1282.../1292.../1293. Einkopplung gerade (0°). Technische Merkmale (Typ, Montagebohrung, Maße A, B, C, E): 1293.1000, 5,0 mm, A 8,5, B 10,9, C 4,2, E 4,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sphärisch
Montage:
Frontplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtleiter, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,33*
1
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 1,339*
5
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 2,36*
1 Tag
2103
3
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 2,47*
1 Tag
8071
1
€ 14,99*
ab € 0,685*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ams OSRAM
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.