Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, orange-rot/grün, 2.5 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anza


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, orange-rot/grün, 2.5 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anza
LED-Signalleuchte, orange-rot/grün, 2.5 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anza
LED-Signalleuchte, orange-rot/grün, 2.5 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anza
Artikel-Nr.:
     4502-31G8760
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2664.8003
EAN/GTIN:
     4099889582833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit Duo-LED Typ Mentor 2664.../2665. Diodendurchmesser: 5,0 mm, mit oder ohne eingebautem Vorwiderstand sowie mit Innen- oder Außenreflektor, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwarz, Einsatz: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Technische Daten LED: Farbe orange-rot/grün, Durchlassspannung (typ. ) bei 20 mA: 2,0/2,4 V, Durchlassstrom (max. ): 30 mA, Wellenlänge: 619/564 nm, Lichtstärke (min./typ. ) bei 10 mA: 1,0/2,5 mcd, Linsenfarbe: weiß/diff., Zentralbefestigung: M 8 x 0,75. Ausführung mit Innenreflektor matt-schwarz Typ 2664. Technische Merkmale (Typ, Ausführung mit/ohne Vorwiderstand): 2664.8003, ohne Vorwiderstand
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
5 mm
Einbaudurchmesser:
8 mm
Farbe der Beleuchtung:
orange-rot/grün
Lichtstärke:
2.5 mcd
Montage:
Zentralbefestigung
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00399 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün/rot, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.