Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, rot, 4 mcd, Einbau-Ø 6 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, rot, 4 mcd, Einbau-Ø 6 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, rot, 4 mcd, Einbau-Ø 6 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, rot, 4 mcd, Einbau-Ø 6 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-31G8470
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2662.8023
EAN/GTIN:
     4099889582307
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2662.../2663. Diodendurchmesser: 3,0 mm, mit Innen- oder Außenreflektor und lösbarem Schnappeinsatz, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwarz, Einsatz: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Zentralbefestigung: M 6 x 0,75. Ausführung mit Innenreflektor matt-schwarz Typ 2662. Technische Merkmale (Typ, LED-Farbe, Durchlassspannung (typ.) bei 20 mA, Durchlassstrom (max.), Wellenlänge, Lichtstärke (min./typ.) bei 10 mA (blau bei 20 mA)): 2662.8023, rot, 2,25 V, 25 mA, 660 nm, 1,0/3,0 mcd
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
3 mm
Einbaudurchmesser:
6 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Lichtstärke:
4 mcd
Montage:
Zentralbefestigung
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,71*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,72*
1
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 3,33*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.