Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2662.8023 LED-Signalleuchte Rot 2.25 V 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162563-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2662.8023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Mentor 2662.8023 LED-Signalleuchte Rot 2.25 V 20 mA

LED-Signalleuchte mit LED 3 mm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Löten · Durchlassspannung U(F): 2.25 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Einbau-Durchmesser: 6 mm · Einbau-Tiefe: 20.8 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Rot · Kopf-Durchmesser: 7 mm · Kopf-Höhe: 3 mm · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Produktabmessung, Länge: 20.8 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 7 mm x 20.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
20.8 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Mentor
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.25 V
Einbau-Durchmesser:
6 mm
Einbau-Tiefe:
20.8 mm
Kopf-Durchmesser:
7 mm
Kopf-Höhe:
3 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,71*
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,72*
1
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 3,33*
Lager 102
49
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.