Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, grün/rot, 30 mcd, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, grün/rot, 30 mcd, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 2
LED-Signalleuchte, grün/rot, 30 mcd, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 2
Artikel-Nr.:
     4502-31G5737
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1801.2831
EAN/GTIN:
     4099889580259
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 1801. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, mit 1 LED oben oder unten oder mit 2 LEDs, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Daten LEDs: Farbe rot, Durchlassspannung (typ./max. ) bei 20 mA: 2,25/2,5 V, Durchlassstrom (max. ): 25 mA, Wellenlänge: 660 nm, Lichtstärke (min./typ. ) bei 10 mA: 1,0/3,0 mcd. Farbe superrot, Durchlassspannung (typ./max. ) bei 20 mA: 2,0/2,5 V, Durchlassstrom (max. ): 30 mA, Wellenlänge: 625 nm, Lichtstärke (min./typ. ) bei 10 mA: 8,0/20 mcd. Farbe gelb, Durchlassspannung (typ./max. ) bei 20 mA: 2,1/2,5 V, Durchlassstrom (max. ): 30 mA, Wellenlänge: 588 nm, Lichtstärke (min./typ. ) bei 10 mA: 5,0/15 mcd. Farbe grün, Durchlassspannung (typ./max. ) bei 20 mA: 2,2/2,5 V, Durchlassstrom (max. ): 25 mA, Wellenlänge: 568 nm, Lichtstärke (min./typ. ) bei 10 mA: 8,0/20 mcd. Ausführung mit 2 LEDs Typ 1801. Technische Merkmale (Typ, LED-Farbe, LED-Ausrichtung): 1801.2831, grün/rot, unten/oben
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der LEDs:
2
Diodendurchmesser:
3 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün/rot
Lichtstärke:
30 mcd
Montage:
Durchgangsloch
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün/rot, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,94*
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,97*
2 Tage
45
3
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 4,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.