Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, rot, 10 mcd, Einbau-Ø 5 mm, RM 2.5 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, rot, 10 mcd, Einbau-Ø 5 mm, RM 2.5 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, rot, 10 mcd, Einbau-Ø 5 mm, RM 2.5 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, rot, 10 mcd, Einbau-Ø 5 mm, RM 2.5 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-31G565
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0035.1360
EAN/GTIN:
     4099889580181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Signalleuchten mit LED Serie SRL Typ Schurter 0035. Diodendurchmesser: 3,0 mm, für Leiterplattenmontage, Umgebungstemperatur: –25 bis +85 °C, Durchlassspannung bei 10 mA: rot 1,6 V, grün 2,0 V, Durchlassstrom: max. 45 mA. Die Dioden sind in einem Thermoplastgehäuse. Das Gehäuse ist auch unbestückt lieferbar. Typ: 0035.1360, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
3 mm
Einbaudurchmesser:
5 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Lichtstärke:
10 mcd
Montage:
Front-/Leiterplattenmontage
Rastermaß:
2.5 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, kontrollleuchte 3v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,50*
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.