Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 70 mcd, Einbau-Ø 14 mm, RM 7.2 mm, LED Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 70 mcd, Einbau-Ø 14 mm, RM 7.2 mm, LED Anzah
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 70 mcd, Einbau-Ø 14 mm, RM 7.2 mm, LED Anzah
Artikel-Nr.:
     4502-31G4852
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19210351
EAN/GTIN:
     4099889579796
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit LED Typ CML 1921. Für Einbaudurchmesser 14 mm; LED-Durchmesser: 10 mm, mit hochglanzverchromtem Messingreflektor, mit Vorwiderstand, Anschluss: Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 mm, Schutzart (EN 60529): IP 67, frontseitig zwischen LED und Gehäuse, sowie zwischen Gehäuse und Frontplatte bei Verwendung des mitgelieferten Dichtringes, Umgebungstemperatur: –20 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Farbe, Nennstrom, Lichtstärke): 19210351, 24 VDC, grün, 20 mA, 70 mcd
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
10 mm
Einbaudurchmesser:
14 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Lichtstärke:
70 mcd
Montage:
Zentralbefestigung
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
7.2 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01353 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 24v grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 4,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 4,13*
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 4,53*
€ 8,95*
ab € 2,84*
€ 4,56*
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,46*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,842*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.