Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, grün, 30 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, grün, 30 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, grün, 30 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, grün, 30 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-31G407
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2664.8083
EAN/GTIN:
     4099889579291
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2664.../2665. Diodendurchmesser: 5,0 mm, mit Innen- oder Außenreflektor und lösbarem Schnappeinsatz, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwarz, Einsatz: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Zentralbefestigung: M 8 x 0,75. Ausführung mit Innenreflektor matt-schwarz Typ 2664. Technische Merkmale (Typ, LED-Farbe, Durchlassspannung (typ.) bei 20 mA, Durchlassstrom (max.), Wellenlänge, Lichtstärke (min./typ.) bei 10 mA): 2664.8083, grün, 2,0 V, 25 mA, 568 nm, 5,0/20 mcd
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
5 mm
Einbaudurchmesser:
8 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Lichtstärke:
30 mcd
Montage:
Zentralbefestigung
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün, kontrolllampe, kontrolllampe 2v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,37*
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 3,40*
1 Tag
88
€ 14,99*
ab € 4,05*
€ 7,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.