Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Anschlussleitung H07BQ-F 2 x 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, orange, 0013620/1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Anschlussleitung H07BQ-F 2 x 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, orange, 0013620/1
PUR Anschlussleitung H07BQ-F 2 x 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, orange, 0013620/1
Artikel-Nr.:
     4502-30P8060
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0013620/100
EAN/GTIN:
     4044774618234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
H07BQ-F
Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial. Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien. Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen. Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
9.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
EN 50525-2-21
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 155,92*
€ 182,73*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 154,93*
€ 191,67*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,64*
€ 193,58*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 327,15*
€ 393,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 447,34*
€ 528,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 393,45*
€ 468,2055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 392,48*
€ 467,0512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 372,24*
€ 442,9656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,99*
€ 416,4881
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 327,15*
€ 389,3085
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,2715* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.