Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, gelb
PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-30P7685
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220117
EAN/GTIN:
     4044773332155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
PUR-Spiralleitung, 71220117, LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR-Spiralleitung, robust und mit hohen Rückstellkräften. Halogenfreie ölbeständige Anschlussund Steuerleitung für den Maschinenbau. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Ölresistent * Mechanische Beständigkeit Technical Data * Leitermaterial: Kupfer, verzinnt * Aderisolationsmaterial: TPE * Farbe: gelb * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Spiralleitung
Außendurchmesser:
7.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
DIN 49441 R2
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 50 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.6102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lappkabel 4g0.75 steuerleitung, schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, Kabel, Leitung, Wendelleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,24*
€ 66,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,30*
€ 66,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,43*
€ 67,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 59,39*
€ 75,91*
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 121,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.