Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 71220117 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 1000mm / 3500mm 4G 0.75mm² Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72061
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220117
EAN/GTIN:
     4044773332155
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften und VDE-Registrierung. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3,5:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 1000 mm kann auf die dreifache von Länge 3500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang.
Features:
Farbcodiert
Abrieb- und schnittfest
Polyurethan (PUR)
Hinweise:
Die max. Länge sind gerundete Werte
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
71220117
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5
Halogenfrei:
Ja
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Außen-Ø:
29 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flammwidrig + Ölbeständig + UV-Beständig + PUR-Mantel
Herstellerfarbe:
Gelb
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
4 G 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
4 G
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
3500 mm
Spirallänge (min.):
1000 mm
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lappkabel 4g0.75 steuerleitung, schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, LAPP, ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,03*
€ 65,55*
€ 5,46*
ab € 56,12*
€ 65,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,43*
€ 65,94*
39 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,66*
€ 67,38*
Frei Haus
ab € 62,47*
€ 72,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.