Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 mm², AWG 14, ungeschirmt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 mm², AWG 14, ungeschirmt, gelb
PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 mm², AWG 14, ungeschirmt, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-30P7662
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220166
EAN/GTIN:
     4044773331646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
PUR-Spiralleitung, 71220166, LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR-Spiralleitung, robust und mit hohen Rückstellkräften. Halogenfreie ölbeständige Anschlussund Steuerleitung für den Maschinenbau. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Ölresistent * Mechanische Beständigkeit Technical Data * Leitermaterial: Kupfer, verzinnt * Aderisolationsmaterial: TPE * Farbe: gelb * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Spiralleitung
Außendurchmesser:
13.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 50 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3.375725 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Kabel, Leitung, Wendelleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,20*
€ 221,89*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,24*
€ 224,53*
€ 5,90*
ab € 206,69*
€ 269,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 260,21*
€ 306,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.