Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 540 P; 5G2,5mm2; PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 540 P; 5G2,5mm2; PUR
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 540 P; 5G2,5mm2; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-71220166
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren;Feuchtigkeit;Großteil von Laugen;mechanische Beschädigungen;Großteil der Schmiermitteln;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Automatik;industrielle Anwendung;industrielle Werkzeuge
Leitungsaußendurchmesser: 13,4mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 5m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1,7m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 5G2,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,33*
€ 220,88*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,01*
€ 224,77*
Frei Haus
ab € 210,07*
€ 253,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 210,66*
€ 275,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.