Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Roboterleitung ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 2 x 0,34 mm², geschirmt, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Roboterleitung ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 2 x 0,34 mm², geschirmt, schwarz
PUR Roboterleitung ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 2 x 0,34 mm², geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-30P5453
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0029655/100
EAN/GTIN:
     4044774662350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
PUR-Roboterkabel, 0029655/100, LAPP KABEL Leistungs- und Steuerleitung für hochdynamische Biege- und Torsionsbewegungen in rauen Umgebungsbedingungen. Features * Torsionsfest * Mechanische Beständigkeit * Ölbeständig * Kältebeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Roboterleitung
Außendurchmesser:
5.2 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PUR
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Prüfspannung:
1.5 kV
Schirmung:
geschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 80 °C
Torsionslast pro Meter:
180 °
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 2g1,5, schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Kabel, Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,776*
€ 451,266*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 775,72*
€ 877,03*
Frei Haus
ab € 829,64*
€ 928,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 877,03*
€ 1.043,6657
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 870,38*
€ 1.035,7522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 839,07*
€ 998,4933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 806,33*
€ 959,5327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 775,72*
€ 923,1068
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 7,7572* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.