| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0201366 Herst.-Nr.: 0029655/100 EAN/GTIN: 4044774662350 |
| |
|
| | |
| Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 2X0,34 100 M, Roboterleitung, 2X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten ,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 180°/m),Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 10 Mio Torsionszyklen,Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich,Premiumprodukt für größtmöglichen Anwendungsspielraum ,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht (C) oder Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten (D), abgestimmt auf Torsionsbelastungen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 390,35* | € 457,37* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 393,229* | € 457,949* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 778,98* | € 883,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,93229* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|