Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasseide-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 650 SC, 2,5 mm², AWG 14, transpa


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Glasseide-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 650 SC, 2,5 mm², AWG 14, transpa
Glasseide-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 650 SC, 2,5 mm², AWG 14, transpa
Artikel-Nr.:
     4502-30P4965
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1232654/100
EAN/GTIN:
     4044777291038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 1232654/100, LAPP KABEL Glasseide-Aderleitung für Verwendung im Hochofen- und Kraftwerksbau, Motoren-, Geräte- und Leuchtenbau bei Temperaturen bis +650°C. Features * Nur für Verlegung im Trockenen geeignet Anwendungen * Heizmodule, Elektrowärmegeräte, Wärmeschränke Öfen, Elektroherde, Nachtstromspeicheröfen Hütten- und Stahlwerke * Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie * Maschinen-, Geräte- und Kraftwerksbau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Glasseide
Außendurchmesser:
3.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
transparent
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Nickel
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0295
Prüfspannung:
1.8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 650 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 700 °C
Biegeradius (unbewegt):
12.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, lappkabel litze, litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,925*
€ 8,915*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 7,97906*
€ 8,91906*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 13,61*
€ 14,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 14,20*
€ 16,90
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 13,61*
€ 16,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.