Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 2.1, 10 mm², AWG 8, blau, Außen-Ø


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 2.1, 10 mm², AWG 8, blau, Außen-Ø
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 2.1, 10 mm², AWG 8, blau, Außen-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-30P3849
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160802
EAN/GTIN:
     4044774696768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Schaltlitze, hochflexibel, 4160802, LAPP KABEL Features * Flammwidrig * Ölbeständig * Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten * Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis Anwendungen * Werkseitige Verkabelung * Feldverdrahtung * Interne Verdrahtung von Geräten und in Schaltschränken
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
6.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
HAR, UL, CSA
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 70 °C
Biegeradius (unbewegt):
26 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lapp kabel h07v-k blau, h07v-k lapp kabel, h07v-k, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
2
€ 6,40*
ab € 80,6155*
€ 98,5655*
2
Frei Haus
ab € 89,755*
€ 108,105*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 104,46*
€ 125,94*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 120,72*
€ 144,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 144,78*
€ 172,2882
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 140,78*
€ 167,5282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,99*
€ 161,8281
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 131,17*
€ 156,0923
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 120,72*
€ 143,6568
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,4144* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 289,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.