Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 2.1, 0,75 mm², AWG 20, blau/weiß,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 2.1, 0,75 mm², AWG 20, blau/weiß,
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 2.1, 0,75 mm², AWG 20, blau/weiß,
Artikel-Nr.:
     4502-30P3798
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160244
EAN/GTIN:
     4044774695655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Schaltlitze, hochflexibel, 4160244, LAPP KABEL Features * Flammwidrig * Ölbeständig * Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten * Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis Anwendungen * Werkseitige Verkabelung * Feldverdrahtung * Interne Verdrahtung von Geräten und in Schaltschränken
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
blau/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
HAR, UL, CSA
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 70 °C
Biegeradius (unbewegt):
10.8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h05v-k 1x0,75 weiss 100m, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,21803*
€ 0,29803*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2332*
€ 0,3232*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,38*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,28558*
€ 0,38558*
Lager 4502
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,85*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.