Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H07Z-K, 25 mm², AWG 4, blau, Auß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H07Z-K, 25 mm², AWG 4, blau, Auß
Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H07Z-K, 25 mm², AWG 4, blau, Auß
Artikel-Nr.:
     4502-30P2990
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726147
EAN/GTIN:
     4044774732473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Schaltlitze, hochflexibel, 4726147, LAPP KABEL Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V. Features * Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall * Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall * Flammwidrig Anwendungen * Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern * Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen * In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration * Für den Einsatz in trockenen Räumen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polymer
Außendurchmesser:
10.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
HAR
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.29 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, lappkabel aderleitung blau, litze, litze blau, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,0163* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 586,34*
€ 697,7446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 579,22*
€ 689,2718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 553,70*
€ 658,903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 536,52*
€ 638,4588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 501,63*
€ 596,9397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.