Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H07Z-K, 16 mm², AWG 6, schwarz,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H07Z-K, 16 mm², AWG 6, schwarz,
Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H07Z-K, 16 mm², AWG 6, schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-30P2951
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726016
EAN/GTIN:
     4044774730486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Schaltlitze, hochflexibel, 4726016, LAPP KABEL Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V. Features * Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall * Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall * Flammwidrig Anwendungen * Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern * Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen * In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration * Für den Einsatz in trockenen Räumen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polymer
Außendurchmesser:
8.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 6
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
HAR
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07z-k 1x16 schwarz, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,69*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 7,10*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 8,91*
2 Tage
125
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 11,22*
2 Tage
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,69*
€ 6,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 569,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.