Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 1,5 mm², AWG 16, orange, Außen-Ø 3,4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 1,5 mm², AWG 16, orange, Außen-Ø 3,4 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 1,5 mm², AWG 16, orange, Außen-Ø 3,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-30P2687
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520091/100
EAN/GTIN:
     4044774823782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Schaltlitze, hochflexibel, 4520091/100, LAPP KABEL Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring. Features * Flammwidrig * Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten * Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis Anwendungen * Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen * Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
HAR
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, aderleitung h07v-k 1x1.5 100m, h07v-k lapp kabel, h07v-k, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Starkstromlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1400
100
€ 6,40*
ab € 0,1922*
€ 0,2622*
100
€ 5,46*
ab € 0,2114*
€ 0,2914*
3 Tage
4769
100
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,33*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.