Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Artikel-Nr.:
     4502-30P264
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79065200
EAN/GTIN:
     4044773531282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Schottwandgehäuse, 79065200, LAPP Der 79065200 Metallgehäuse besteht aus 2 Kabeleinführungen, einem einzigen Hebel und ist die ideale Option für Anwendungen im Investitionsbau. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Licht- und Tontechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HB10
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
2 x M25/M32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 24,22*
€ 29,98*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 24,32*
€ 30,11*
5
Frei Haus
ab € 25,04*
€ 31,22*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 32,53*
5
€ 5,90*
ab € 37,86*
€ 46,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 162,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.