Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B 10 SDRLH-LB M25 ZW. SOCKELGEHAEUSE 79065200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Artikel-Nr.:
     3517A-61270756
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79065200
EAN/GTIN:
     4044773531282
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic anbaugehäuse

H-B 10 SDRLH-LB M25 ZW. SOCKELGEHAEUSE 79065200

Sockelgehäuse H-B 10 SDRLH-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 10B
Steckverbinder Bauform: Hoch
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 2
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 24,22*
€ 29,95*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 24,22*
€ 30,07*
5
Frei Haus
ab € 25,02*
€ 31,19*
5
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 32,50*
5
€ 5,90*
ab € 37,63*
€ 46,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 149,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.