Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EPIC H-B; Größe H-B 10; M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Artikel-Nr.:
     2805-79065200
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79065200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Hersteller: LAPP
Gehäuse: Größe H-B 10
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: EPIC H-B
Steckverbinder-Variante: hoch;mit Schutzkappe
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 2
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 24,22*
€ 29,98*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 24,32*
€ 30,11*
5
Frei Haus
ab € 25,04*
€ 31,22*
5
Frei Haus
ab € 36,75*
€ 43,10*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 37,86*
€ 46,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 231,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.