Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für PVC-Drähte, 4,0-16 mm², L 144 mm, 136 g, 61735815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für PVC-Drähte, 4,0-16 mm², L 144 mm, 136 g, 61735815
Abisolierzange für PVC-Drähte, 4,0-16 mm², L 144 mm, 136 g, 61735815
Artikel-Nr.:
     4502-30P193
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61735815
EAN/GTIN:
     4044777316939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
LAPP Abisolierzange für PVC-Drähte, 4,0-16 mm², L 144 mm, 136 g, 61735815
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
PVC-Drähte
Länge:
144 mm
Leiterquerschnitt:
4,0-16 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 16mm², abisolierzange, lapp zubehör abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,76*
€ 196,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,27*
€ 197,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 162,12*
€ 198,74*
Frei Haus
ab € 167,87*
€ 205,07*
€ 5,90*
ab € 161,47*
€ 206,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61735806
ab € 2,53*
Zubehör
Lapp Kabel
61735801
ab € 22,86*
Zubehör
Lapp Kabel
61735803
ab € 32,96*
Zubehör
Lapp Kabel
61735802
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.