Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für PVC-Drähte, 0,02-10 mm², L 191 mm, 136 g, 61735800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für PVC-Drähte, 0,02-10 mm², L 191 mm, 136 g, 61735800
Abisolierzange für PVC-Drähte, 0,02-10 mm², L 191 mm, 136 g, 61735800
Artikel-Nr.:
     4502-30P189
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61735800
EAN/GTIN:
     4044773198003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
LAPP Abisolierzange für PVC-Drähte, 0,02-10 mm², L 191 mm, 136 g, 61735800
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
PVC-Drähte
Länge:
191 mm
Leiterquerschnitt:
0,02-10 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rundschnittmesser, abisolierzange 10mm², abisolierzange, lapp zubehör abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,52*
€ 99,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,67*
€ 99,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,90*
€ 102,03*
Frei Haus
ab € 84,43*
€ 103,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 114,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61735806
ab € 2,53*
Zubehör
Lapp Kabel
61735801
ab € 22,86*
Zubehör
Lapp Kabel
61735803
ab € 32,96*
Zubehör
Lapp Kabel
61735802
ab € 55,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.