Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RED LION CONTROLS CUB7TVS0 DIGITAL TIMER, Supply Voltage Min:50V, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806579
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB7TVS0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Versorgungsspannung, min.: 50 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 250 V
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Zeit, min.: 0.001 s
  • Zeit, max.: 1 h
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, CUB7TVS0, 2806579, 280-6579
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,96*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,71*
    € 72,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,87*
    € 70,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,49*
    € 68,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,27*
    € 66,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,96*
    € 65,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    H7CXA114D1NDC1224AC24
    ab € 308,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.