Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 122 x 82 x 55 mm, lichtgrau (RAL 7035), IK07, C7012024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 122 x 82 x 55 mm, lichtgrau (RAL 7035), IK07, C7012024
ABS Gehäuse, (L x B x H) 122 x 82 x 55 mm, lichtgrau (RAL 7035), IK07, C7012024
Artikel-Nr.:
     4502-30H2953
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     C7012024
EAN/GTIN:
     4099889514001
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, C7012024, OKW Zweiteiliges Kunststoffgehäuse mit eingeschäumter Dichtung im Oberteil. Vertieftes Feld zum Schutz von Folientastaturen und Designfolien. Befestigungsdome für DIN-Schienen, Platinen und Montageplatten. Rationeller Schnellverschluss aus Edelstahl außerhalb des Dichtbereichs.
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
55 mm
Länge:
122 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IK07
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Wandgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
C7100092
ab € 4,25*
Zubehör
OKW
C2310917
ab € 14,86*
Zubehör
OKW
C2306917
ab € 13,27*
Zubehör
OKW
C7111087
ab € 2,88*
Zubehör
OKW
C7111077
ab € 3,10*
Zubehör
OKW
C7111056
ab € 3,88*
Zubehör
OKW
C7100128
ab € 5,83*
Zubehör
OKW
C7100167
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.