Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 78 x 48 x 20 mm, lava, B9006828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 78 x 48 x 20 mm, lava, B9006828
ABS Gehäuse, (L x B x H) 78 x 48 x 20 mm, lava, B9006828
Artikel-Nr.:
     4502-30H2794
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B9006828
EAN/GTIN:
     4099889512922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Unter- und Oberteil, B9006828, OKW Baugruppe: Modernes, flaches Styling. Einfach zu tragen. Vertieft liegende Fläche für Folientastaturen. Fixiersockel für Platinen/Einbauteile im Gehäuseunterteil. Zwischenring EL als separater Artikel erforderlich.
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Farbe:
lava
Höhe:
20 mm
Länge:
78 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B9100033
ab € 14,98*
Zubehör
OKW
B9006705
ab € 3,35*
Zubehör
OKW
B9006707
ab € 3,34*
Zubehör
OKW
B9006704
ab € 3,34*
Zubehör
OKW
B9006702
ab € 3,34*
Zubehör
OKW
B9006708
ab € 3,35*
Zubehör
OKW
B9006703
ab € 3,35*
Zubehör
OKW
B9006709
ab € 3,34*
Zubehör
OKW
B9006755
ab € 3,34*
Zubehör
OKW
B9006757
ab € 3,34*
Zubehör
OKW
B9006754
ab € 3,35*
Zubehör
OKW
B9006752
ab € 3,34*
Zubehör
OKW
B9006758
ab € 3,35*
Zubehör
OKW
B9006753
ab € 3,34*
Zubehör
OKW
B9006759
ab € 3,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.