Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyphenylenoxid/Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 82.4 x 151.2 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyphenylenoxid/Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 82.4 x 151.2 x 8
Polyphenylenoxid/Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 82.4 x 151.2 x 8
Artikel-Nr.:
     4502-30H2353
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6505115
EAN/GTIN:
     4099889548464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse entspricht DIN 43880, Baugröße 1. Einfache und schnelle Rastmontage auf DIN-Schienen EN 60715 TH35. Unterteil mit Befestigungsdomen. Oberteil mit Lüftungsschlitzen. Vertikale und horizontale Führungen für zusätzliche Platinen.
Weitere Informationen:
Breite:
151.2 mm
Farbe:
lichtgrau/schwarz
Höhe:
86 mm
Länge:
82.4 mm
Material:
Polyphenylenoxid/Polycarbonat
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Einbaugehäuse, Installationseinbaugehäuse, DIN-Schienen-Einbaugehäuse, DIN-Schienen-Gehäuse, Hutschienen-Gehäuse, Tragschienen-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B6605223
ab € 10,38*
Zubehör
OKW
B6605100
ab € 2,33*
Zubehör
OKW
A0305031
ab € 0,102*
Zubehör
OKW
B6605222
ab € 2,93*
Zubehör
OKW
B6600334
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.