Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyphenylenoxid/Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 82 x 46.7 x 86 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyphenylenoxid/Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 82 x 46.7 x 86 m
Polyphenylenoxid/Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 82 x 46.7 x 86 m
Artikel-Nr.:
     4502-30H2322
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6502119
EAN/GTIN:
     4099889548150
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse entspricht DIN 43880, Baugröße 1. Einfache und schnelle Rastmontage auf DIN-Schienen EN 60715 TH35. Unterteil mit Befestigungsdomen. Oberteil mit Lüftungsschlitze. Vertikale und horizontale Führungen für zusätzliche Platinen.
Weitere Informationen:
Breite:
46.7 mm
Farbe:
lichtgrau/schwarz
Höhe:
86 mm
Länge:
82 mm
Material:
Polyphenylenoxid/Polycarbonat
Ursprungsland:
DK
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Einbaugehäuse, Installationseinbaugehäuse, DIN-Schienen-Einbaugehäuse, DIN-Schienen-Gehäuse, Hutschienen-Gehäuse, Tragschienen-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B6602223
ab € 4,96*
Zubehör
OKW
B6602100
ab € 1,38*
Zubehör
OKW
B6608111
ab € 4,52*
Zubehör
OKW
A0305031
ab € 0,124*
Zubehör
OKW
B6602222
ab € 1,64*
Zubehör
OKW
B6600334
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.