Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 185 x 74 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, B2213105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 185 x 74 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, B2213105
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 185 x 74 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, B2213105
Artikel-Nr.:
     4502-30H1939
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B2213105
EAN/GTIN:
     4099889511178
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, B2213105, OKW Komplett-Gehäuse. Ideal für den Einbau von Europakarten 100 x 160 mm. Zwei identische L-Schalen werden auf Umschlag zusammengefügt. Blenden zum Aufschieben. Gehäusefüsse werden zur besseren Standfestigkeit geschraubt.
Weitere Informationen:
Breite:
185 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
74 mm
Länge:
130 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, Kleingehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B2116007
ab € 23,92*
Zubehör
OKW
B2116307
ab € 3,31*
Zubehör
OKW
A9199008
ab € 0,74*
Zubehör
OKW
B2134012
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.