Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B) 196 x 210 mm, grauweiß, IP40, A9085165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B) 196 x 210 mm, grauweiß, IP40, A9085165
ABS Gehäuse, (L x B) 196 x 210 mm, grauweiß, IP40, A9085165
Artikel-Nr.:
     4502-30H1413
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9085165
EAN/GTIN:
     4099889545913
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse okw
Zweiteiliges Gehäuse mit geneigtem Bedienfeld. Im Unterteil Befestigungstürme für den Einbau von Leiterplatten. Auf der Rückseite hochgezogene Fläche für Kabeldurchführungen und Steckermontage.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Farbe:
grauweiß
Länge:
196 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.42 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.