Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 80 x 36.5 mm, schwarz (RAL 9005), A9060019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 80 x 36.5 mm, schwarz (RAL 9005), A9060019
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 80 x 36.5 mm, schwarz (RAL 9005), A9060019
Artikel-Nr.:
     4502-30H1297
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9060019
EAN/GTIN:
     4099889508598
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Gehäuse, A9060019, OKW Vielbewährtes Meßgeräte- Gehäuse. Mit vertieftem Feld für Beschriftungen oder Firmenzeichen. Sichtöffnung für Digital- oder Analoganzeige. Von außen zugängliches Batteriefach mit gerastetem Batteriefachdeckel. An der Rückseite des Unterteils hochgezogene Freifläche für Steckermontage. Batteriefach für 1 x 9 V Flachbatterie (PP3) oder 1 x 1,5 V Babyzelle mit Lötfahnen.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
36.5 mm
Länge:
145 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, abs-gehäuse okw, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,87*
€ 28,05*
€ 8,95*
ab € 18,25*
€ 28,08*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 29,96*
€ 49,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9160002
ab € 0,124*
Zubehör
OKW
A9210290
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A9250807
ab € 4,79*
Zubehör
OKW
A9250817
ab € 5,24*
Zubehör
OKW
A9160004
ab € 11,77*
Zubehör
OKW
A9160006
ab € 7,47*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A9100002
ab € 0,42*
Zubehör
RS Pro
180667
ab € 13,07*
Zubehör
OKW
A0305031
ab € 0,124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.