Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 80 x 36.5 mm, grauweiß (RAL 9002), A9060017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 80 x 36.5 mm, grauweiß (RAL 9002), A9060017
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 80 x 36.5 mm, grauweiß (RAL 9002), A9060017
Artikel-Nr.:
     4502-30H1296
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9060017
EAN/GTIN:
     4099889508581
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, A9060017, OKW Vielbewährtes Meßgeräte- Gehäuse. Mit vertieftem Feld für Beschriftungen oder Firmenzeichen. Sichtöffnung für Digital- oder Analoganzeige. Von außen zugängliches Batteriefach mit gerastetem Batteriefachdeckel. An der Rückseite des Unterteils hochgezogene Freifläche für Steckermontage. Batteriefach für 1 x 9 V Flachbatterie (PP3) oder 1 x 1,5 V Babyzelle mit Lötfahnen.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
36.5 mm
Länge:
145 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9160002
ab € 0,126*
Zubehör
OKW
A9210290
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A9250807
ab € 4,81*
Zubehör
OKW
A9250817
ab € 5,25*
Zubehör
OKW
A9160004
ab € 11,77*
Zubehör
OKW
A9160006
ab € 7,47*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A9100002
ab € 0,42*
Zubehör
OKW
A0305031
ab € 0,124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.