Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 98.5 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0226670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 98.5 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0226670
19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 98.5 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0226670
Artikel-Nr.:
     4502-30H1035
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0226670
EAN/GTIN:
     4099889507591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, A0226670, OKW Baukasten-System ohne Verschraubung mit Griffbügel. Befestigungstürme in den Gehäuseschalen und Seitenteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuse
Breite:
367 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
98.5 mm
Material:
ABS
Tiefe:
250 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0326370
ab € 11,14*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.