Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 98.5 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0226270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 98.5 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0226270
19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 98.5 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0226270
Artikel-Nr.:
     4502-30H1032
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0226270
EAN/GTIN:
     4099889507560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, A0226270, OKW Baukasten-System ohne Verschraubung. Befestigungstürme in den Gehäuseschalen und Seitenteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuse
Breite:
367 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
98.5 mm
Material:
ABS
Tiefe:
250 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0316370
ab € 7,71*
Zubehör
OKW
A0350007
ab € 0,39*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.